GE - Modulær lampeholder - 1431135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Andre
Lampetype - Andre
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656663478
Elnummer
1431135
Leverandørens varenummer
1431135
Typebeskrivelse
AST B
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
E10
Innbyggingsdybde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Function:
Status visualisation
Aplications:
Mainly used to visualise the status of a (sub)part of the installation, heater, motor, fan, pump etc.
Features:
Available in different voltages and with different coloured lenses


