Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GE - MODULBR 16A 2NO 240V 1M - 666589

KopierKopier
GE - MODULBR 16A 2NO 240V 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A

  • Antall poler - 2

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Grå

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656665892

Elnummer

1431101

Leverandørens varenummer

666589

Typebeskrivelse

AST S 16 20

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Antall poler:

2

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Grå

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

240 V

Nominell driftsspenning:

240...240 V

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

4,5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Function:
Manual control of all kinds of electrical devices.

Applications:
Switching of lighting and heating in homes, shops, offices, warehouses, factories, hospitals, etc.
Features:
Wide range with respect to available contact combinations and switching capacity. Mainbs disconnect switches with change-over contact and off position available. Compact (4pole in 1 module) wtih high switching capacity due to double interruption per path. All switches are sealable through padlock or by means of a lock. the terminals are equipped with captive Pozidriv screws and have IP20 protection degree.