GE - MODULBR 32A 3NO 415V 1M - 666599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Grå
Utførelse av betjeningselement - Vippearm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Redline
EAN/GTIN
5413656665991
Elnummer
1431112
Leverandørens varenummer
666599
Typebeskrivelse
AST S 32 30
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Grå
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
415 V
Nominell driftsspenning:
415...415 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
4,5 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Manual control of all kinds of electrical devices.
Applications:
Switching of lighting and heating in homes, shops, offices, warehouses, factories, hospitals, etc.
Features:
Wide range with respect to available contact combinations and switching capacity. Mainbs disconnect switches with change-over contact and off position available. Compact (4pole in 1 module) wtih high switching capacity due to double interruption per path. All switches are sealable through padlock or by means of a lock. the terminals are equipped with captive Pozidriv screws and have IP20 protection degree.


