GE - MVB0-T MONT.BASE F/TERM.RELE M - 101021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 21
For kabeldiameter - 13...20 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095010215
Elnummer
4178601
Leverandørens varenummer
101021
Typebeskrivelse
4178601
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
21
For kabeldiameter:
13...20 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
7,5 mm
Fastnøkkelbredde:
32 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Andre
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Rellet skal beskytte motoren mot overbelastning og ved fasebortfall.
Det termiske releet har en justerbar verdi for hvor høy strøm som skal kunne gå gjennom releet før det løser ut.
En motor har beskrevet på et merkeskilt hva som er motorens strømtrekk.
Et termisk rele skal da stilles inn på motorens merkestrøm, evt + 10% for å beskytte motoren ved evt feil.
Det termisk releet har også en reset knapp for tilbakestilling etter feil og feilsøking.


