GE - Overbelastningsvern 2Pol 50A - 1643850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 2
Merkestrøm - 50 A
Medkoblende nulleder - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656806783
Elnummer
1643850
Leverandørens varenummer
1643850
Typebeskrivelse
1643850
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
2
Merkestrøm:
50 A
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
10 kA
Frekvens:
50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Felles overbelastningsvern og kortsluttningsvern(hovedsikring)
Leveres som 2 pol, 3 pol og 4 pol
Fullt vern i N leder(Termisk og magnetisk)
Selvbeskyttende mot kortslutning.
Momentane kontaktsett.
Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.
Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.
Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.
Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.Antall poler: 2
In: 25A
Karakteristikk: I5 = 854A
Icn: 15kA/230V - 10kA/400V - IEC 60898
Icu: 30kA/230V - 15kA/400V - IEC 60947
Un: 240/415V
Tilkoplingskapasistet: 35mm²
Tilkoplingsklemmer materiale: Al/Cu
Tilkoplingsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +55?C
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 60898
IEC 60947
Leveres som 2 pol, 3 pol og 4 pol
Fullt vern i N leder(Termisk og magnetisk)
Selvbeskyttende mot kortslutning.
Momentane kontaktsett.
Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.
Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.
Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.
Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.Antall poler: 2
In: 25A
Karakteristikk: I5 = 854A
Icn: 15kA/230V - 10kA/400V - IEC 60898
Icu: 30kA/230V - 15kA/400V - IEC 60947
Un: 240/415V
Tilkoplingskapasistet: 35mm²
Tilkoplingsklemmer materiale: Al/Cu
Tilkoplingsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +55?C
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 60898
IEC 60947


