GE - PolySafe Lufteventil - 4TBP833677C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 68 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815253355
Elnummer
2521584
Leverandørens varenummer
4TBP833677C0100
Typebeskrivelse
PS833677
Bredde for skapinnbygging:
68 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Bredde:
68 mm
Høyde:
18 mm
Diameter:
50 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Et GE-produkt
Oppdag GE-serien


