GE - RS01NEN-230VAC TERMISTORRELE - 212759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med avtakbare klemmer - nei
Antall målekretser - 1
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022903127598
Elnummer
4386099
Leverandørens varenummer
212759
Typebeskrivelse
RS01NEN
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall målekretser:
1
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NO-kontakter:
0
Høyde:
77 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
118 mm


