GE - Samleskinne 3 P 55mm 3 GPS2 - 4335134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 125 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 0 mm
Bredde - 165 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095014015
Elnummer
4335134
Leverandørens varenummer
4335134
Typebeskrivelse
GPB2B03A
Merkestrøm In:
125 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
0 mm
Bredde:
165 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
3 fase samleskinne for felles tilførsel av 3 Surion motorvernbrytere med 3,5 moduler bredde: 63mm (type GPS2).
Samleskinnen passer brytere plassert inntil hverandre uten sidemontert hjelpeutstyr. Belastningevne: 125A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 55mm
Antall mulige motorvernbrytere: 3 stk.
Samleskinnen passer brytere plassert inntil hverandre uten sidemontert hjelpeutstyr. Belastningevne: 125A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 55mm
Antall mulige motorvernbrytere: 3 stk.