Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

GE - Samleskinne 3 P 63mm 4 GPS1w.aux. - 4335132

KopierKopier
GE - Samleskinne  3 P 63mm 4 GPS1w.aux.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 268 mm

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095013995

Elnummer

4335132

Leverandørens varenummer

4335132

Typebeskrivelse

GPB1B24A

Merkestrøm In:

63 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

0 mm

Bredde:

268 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

3 fase samleskinne for felles tilførsel av 4 Surion motorvernbrytere med 2,5 moduler bredde: 45mm (type GPS1).

Samleskinnen passer også til brytere med 2 stk. sidemontert hjelpeutstyr med 9mm bredde eller 1 stk. hjelpeutstyr med 18mm bredde.Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 63mm
Antall mulige motorvernbrytere: 4 stk.