Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GE - Sikringsholder 125A 3P/6mod. 400V - 676573

KopierKopier
GE - Sikringsholder 125A 3P/6mod. 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 690 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm

  • Antall poler - 3

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656765738

Elnummer

1644504

Leverandørens varenummer

676573

Typebeskrivelse

SF3/22x58

Nominell spenning:

690 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

22 x 58 mm

Antall poler:

3

Medkoblende nulleder:

nei

Låsbar:

nei

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Innbyggingsdybde:

51 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Holder til syliderformede smeltesikringen i størrelsen 10x38mm, 14x51mm og 22x58mm.