Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GE - Sikringsholder 125A 3PN/8mod 400V - 676574

KopierKopier
GE - Sikringsholder 125A 3PN/8mod 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 690 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm

  • Antall poler - 4

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656765745

Elnummer

1644505

Leverandørens varenummer

676574

Typebeskrivelse

SF3N/22X58

Nominell spenning:

690 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

22 x 58 mm

Antall poler:

4

Medkoblende nulleder:

Ja

Låsbar:

nei

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Innbyggingsdybde:

51 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Holder til syliderformede smeltesikringen i størrelsen 10x38mm, 14x51mm og 22x58mm.