Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GE - Sikringsholder 32A 3P+N/4mod 500V - 676562

KopierKopier
GE - Sikringsholder 32A 3P+N/4mod 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 690 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 10 x 38 mm

  • Antall poler - 4

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656765622

Elnummer

1644501

Leverandørens varenummer

676562

Typebeskrivelse

SF3N/10X38

Nominell spenning:

690 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

10 x 38 mm

Antall poler:

4

Medkoblende nulleder:

Ja

Låsbar:

nei

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

41 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Holder til syliderformede smeltesikringen i størrelsen 10x38mm, 14x51mm og 22x58mm.