GE - Sikringsholder 50A 3P/4,5mod 400V - 676567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 14 x 51 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656765677
Elnummer
1644502
Leverandørens varenummer
676567
Typebeskrivelse
SF3/14x51
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
14 x 51 mm
Antall poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Innbyggingsdybde:
51 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Holder til syliderformede smeltesikringen i størrelsen 10x38mm, 14x51mm og 22x58mm.


