GEL - LED 35W/740 E27 4800lm 80/125W KVIKKSØLVERSTATTER DIREKTE - 93038711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 4800...4800 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0064894543135
Elnummer
3744485
Leverandørens varenummer
93038711
Typebeskrivelse
LED 35W/Mercury/740/E27 GE BX1/6
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
4800...4800 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Virkningsgrad:
1
Lampeeffekt:
35...35 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
137 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
76 mm
Lengde:
175 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Denne løsningen kan brukes uten kostbar modifiering. Denne robuste lyskildekonstruksjonen med E27-sokkel sikrer direkte erstatning og enkel håndtering gjennom installasjon. Det oppgraderte armaturet vil gi opp til 75% energisparing og reduserte driftskosnader ved økt brukbar levetid.


