Prysmian - AceFLEX RV-K 1kV 5G6 mm2 Sort MR Flex T500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8427361145720
Elnummer
1047320
Leverandørens varenummer
20303098
Typebeskrivelse
AceFLEX RV-K 1kV
Nominelt ledertverrsnitt
6 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
5
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
0,6 kV
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
3 mm
Antall tråder
72
Diameter ledning
0,31 mm
Ledermotstand ved 20 °C
3,08 Ohm/km
Lederform
Rund
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Ledermerkning
Farge
Laminert ytre kappe
Nei
Fiberoptiske elementer
Nei
Med jordleder
Ja
Indre ledende lag
Nei
Ytre ledende lag
Nei
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Antall hjelpesystemkjerner
0
Konsentrisk leder
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Ledende belegg
Nei
Langsgående vanntette ledere
Nei
Langsgående vannblokkerskjerm
Nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Ytterdiameter omtrentlig
15 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
60 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon
1,5 kN
Vekt
400 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...70 °C
Merkespenning U
1 kV
UV-bestandig
Ja
Forlegging i jord
Ja
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Egnet som mellomspentkabel
Nei
Egnet som høyspenningskabel
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
1kV fleksibel kabel for faste installasjoner utendørs og innendørs. XLPE lederisolasjon. Godkjent for direkte nedgraving.
Ytterkappe er UV-bestandig