Georg Jordan - STØTTEISOLATOR 30X30 M6 - 2039576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 0,75 kV
Lengde - 25 mm
Bruddstyrke - 4,5 kN
Materiale - Syntetisk harpiks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682030995
Elnummer
2866515
Leverandørens varenummer
2039576
Typebeskrivelse
2866515
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
0,75 kV
Lengde:
25 mm
Bruddstyrke:
4,5 kN
Materiale:
Syntetisk harpiks
Diameter:
30 mm
Vekt:
0,05 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
7 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
7 kV
Lavspent isolator for innendørs bruk, sylindrisk, 0,5 - 3 kV