Georg Jordan - STØTTEISOLATOR.50 X 50M12 - 2039472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 1,5 kV
Lengde - 50 mm
Bruddstyrke - 17,5 kN
Materiale - Syntetisk harpiks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031022
Elnummer
2866518
Leverandørens varenummer
2039472
Typebeskrivelse
2866518
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
1,5 kV
Lengde:
50 mm
Bruddstyrke:
17,5 kN
Materiale:
Syntetisk harpiks
Diameter:
50 mm
Vekt:
0,25 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
20 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
20 kV
Lavspent isolator for innendørs bruk, sylindrisk, 0,5 - 3 kV


