Georg Jordan - Støtteisolator H30 x D30 M6 - 2039381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 0,75 kV
Lengde - 30 mm
Bruddstyrke - 6 kN
Materiale - Syntetisk harpiks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682033620
Elnummer
2866520
Leverandørens varenummer
2039381
Typebeskrivelse
2866520
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
0,75 kV
Lengde:
30 mm
Bruddstyrke:
6 kN
Materiale:
Syntetisk harpiks
Diameter:
30 mm
Vekt:
0,07 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
10 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
10 kV
Lavspent isolator for innendørs bruk, sylindrisk, 0,5 - 3 kV


