Georg Jordan - Støtteisolator H40 x D40 M10 - 2039380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 1 kV
Lengde - 40 mm
Bruddstyrke - 12 kN
Materiale - Syntetisk harpiks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031015
Elnummer
2866517
Leverandørens varenummer
2039380
Typebeskrivelse
2866517
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
1 kV
Lengde:
40 mm
Bruddstyrke:
12 kN
Materiale:
Syntetisk harpiks
Diameter:
40 mm
Vekt:
0,17 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
10 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
10 kV


