Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Georg Jordan - Støtteisolator RSGA20N 24 kV H210 x D65 - 2043899

KopierKopier
Georg Jordan - Støtteisolator RSGA20N 24 kV  H210 x D65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støtteisolator

  • Merkespenning - 24 kV

  • Lengde - 210 mm

  • Krypestrømbane - 275 mm

  • Bruddstyrke - 20 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682030988

Elnummer

2866514

Leverandørens varenummer

2043899

Typebeskrivelse

2866514

Modell / utførelse:

Støtteisolator

Merkespenning:

24 kV

Lengde:

210 mm

Krypestrømbane:

275 mm

Bruddstyrke:

20 kN

Materiale:

Syntetisk harpiks

Diameter:

65 mm

Vekt:

1,1 kg

Minimum stående lysbuespenning (tørr):

50 kV

Stående nettfrekvensspenning (våt):

50 kV

Mellomspenning ribbeisolator for innendørs bruk, 24 kV