Georg Jordan - Støtteisolator RSGA3 3 kV H65 x D62 - 2040743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 3,6 kV
Lengde - 65 mm
Krypestrømbane - 88 mm
Bruddstyrke - 10 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682030957
Elnummer
2866511
Leverandørens varenummer
2040743
Typebeskrivelse
2866511
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
3,6 kV
Lengde:
65 mm
Krypestrømbane:
88 mm
Bruddstyrke:
10 kN
Materiale:
Syntetisk harpiks
Diameter:
62 mm
Vekt:
0,31 kg
Lavspent ribbeisolator for innendørs bruk, 1 - 3,6 kV


