Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Georg Jordan - Støtteisolator RSGB10 12 kV H130 x D75 - 2043861

KopierKopier
Georg Jordan - Støtteisolator RSGB10 12 kV  H130 x D75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støtteisolator

  • Merkespenning - 12 kV

  • Lengde - 130 mm

  • Krypestrømbane - 170 mm

  • Bruddstyrke - 30 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682030964

Elnummer

2866512

Leverandørens varenummer

2043861

Typebeskrivelse

2866512

Modell / utførelse:

Støtteisolator

Merkespenning:

12 kV

Lengde:

130 mm

Krypestrømbane:

170 mm

Bruddstyrke:

30 kN

Materiale:

Syntetisk harpiks

Diameter:

75 mm

Vekt:

0,93 kg

Minimum stående lysbuespenning (tørr):

28 kV

Stående nettfrekvensspenning (våt):

28 kV

Mellomspenning ribbeisolator for innendørs bruk, 12 kV