Utgått

GEWISS - Bryter 2P: 16A for DIN montasje: 1 modul - GW 96 534

KopierKopier
GEWISS - Bryter 2P: 16A for DIN montasje: 1 modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 14 m

  • Maks. innkoblingstid - 40 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8019108260256

Elnummer

1438893

Leverandørens varenummer

GW 96 534

Typebeskrivelse

1438893

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

14 m

Maks. innkoblingstid:

40 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

5 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

36

Diameter detekteringsområde på gulvet:

14 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

3 s

Utkoblingsforsinkelse:

2400 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

360...360 °

Responsverdi lys:

5...1000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

100 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...40 °C

Bevegelse/tilstedeværelse sensor for innfelling SP-020, 360°, 10A 1NO ikke potensialfri kontakt. IP20. Ø76xD:86. Dekning installasjonshøyde 2,5 meter; bevegelse diameter 10 meter, tilstedeværelse 6 meter, installasjonshøyde 5 meter; bevegelse diameter 14 meter tilstedeværelse 7 meter. Lysverdi justerbart 30-200lux, forsinket ut justerbart fra 5 sek - 40 minutter. Klasse II. Tilkobling 2,5mm2.