GEWISS - Elementautomat mt, c, 32a, 3p, 10ka, 3 moduler - GW 92 670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 32 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564058507
Elnummer
1606422
Leverandørens varenummer
GW 92 670
Typebeskrivelse
ELEMENTAUTOMAT MT, C, 32A, 3P, 10kA, 3 MODULER
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
32 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
72 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
20 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
12,5 kA
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


