Utgått

GEWISS - Elementautomat mt, c, 40a, 3p, 10ka, 3 moduler - GW 92 671

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564058514

Elnummer

1606425

Leverandørens varenummer

GW 92 671

Typebeskrivelse

ELEMENTAUTOMAT MT, C, 40A, 3P, 10kA, 3 MODULER

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

40 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

72 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

12,5 kA

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

35...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

35...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

ELEMENTAUTOMAT MT, C, 40A, 3P, 10kA, 3 MODULER, VARIG MERKING, KJØLERIBBER