Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

GEWISS - ELEMENTAUTOMAT MT, D, 6A, 2P, 10kA, 2 MODULER - GW97245

KopierKopier
GEWISS - ELEMENTAUTOMAT MT, D, 6A, 2P, 10kA, 2 MODULER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564058705

Elnummer

1611239

Leverandørens varenummer

GW97245

Typebeskrivelse

1611239

ELEMENTAUTOMAT MT, D, 6A, 2P, 20kA, 2 MODULER, VARIG MERKING, KJØLERIBBER