GEWISS - Elementautomat mtc, c, 6a, 2p, 10ka, 1 modul - GW 90445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 6 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564073913
Elnummer
1606406
Leverandørens varenummer
GW 90445
Typebeskrivelse
ELEMENTAUTOMAT MTC, C, 6A, 2P, 10kA, 1 MODUL
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
6 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
72 mm
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


