GEWISS - JORDFEILAUT.306C 3MOD 30MA GW 94 306C - GW95245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 6 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564825116
Elnummer
1606452
Leverandørens varenummer
GW95245
Typebeskrivelse
1606452
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
6 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
nei
Poltall (totalt):
3
Merkespenning:
400 V
Energibegrensningsklasse:
1
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
6 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
72 mm
Innfelt montasje:
nei
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


