GEWISS - Jordfeilautomat mdc, c, 100ma, 16a, 2p, 10ka, 2 mod - GW95787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564761803
Elnummer
1612853
Leverandørens varenummer
GW95787
Typebeskrivelse
1612853
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,1 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
nei
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
72 mm
Innfelt montasje:
nei
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20