GEWISS - Jordfeilautomat mdc, c, 30ma 16a, 2p, 10ka, 2 mod. - GW 95 227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8011564075177
Elnummer
1606402
Leverandørens varenummer
GW 95 227
Typebeskrivelse
JORDFEILAUTOMAT MDC, C, 30mA 16A, 2P, 10kA, 2 MOD.
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Innbyggingsdybde:
72 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²


