Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GEWISS - Jordfeilbryter sd, 63a, 2p, 30ma, 2 moduler - GW 94 837

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 3E-5 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564824188

Elnummer

1606464

Leverandørens varenummer

GW 94 837

Typebeskrivelse

JORDFEILBRYTER SD, 63A, 2P, 30mA, 2 MODULER

Antall poler:

2

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

3E-5 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

72 mm

Jordfeilbryter sd, 63a, 2p, 30ma, 2 moduler, for mt