GEWISS - Lastbryter for din montasje 2 polet, 230/400Vac, AC-22B, 80A, 2 mod - GW96157

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564131668

Elnummer

1426403

Leverandørens varenummer

GW96157

Typebeskrivelse

1426403

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

2

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

415 V

Minste merkespenning:

415 V

Nominell bryterkapasitet:

0,24 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0,96 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

72 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Lastbryter for din montasje, 2P, 230/400VAC, AC-22B, 80A, 2 MOD