GEWISS - Lastbryter for din montasje 4 polet, 230/400Vac, AC-22B, 63A, 4 mod - GW96176

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564131743

Elnummer

1426411

Leverandørens varenummer

GW96176

Typebeskrivelse

1426411

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

4

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

415 V

Minste merkespenning:

415 V

Nominell bryterkapasitet:

0,189 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0,756 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

72 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Lastbryter for din montasje, 4P, 230/400VAC, AC-22B, 63A, 4 MODULER