GEWISS - Lastbryter for din montasje 4 polet, 230/400Vac, AC-23B, 32A, 4 mod - GW96134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564110458
Elnummer
1426409
Leverandørens varenummer
GW96134
Typebeskrivelse
1426409
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
4
Merkestrøm:
32 A
Merkespenning:
415 V
Minste merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
0,256 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0,384 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
72 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40