Utgått

GIRA - 1600mm 6xtom enhet Energisøyle antrasitt - GI135528

KopierKopier
GIRA - 1600mm 6xtom enhet Energisøyle antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Andre

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337355281

Elnummer

3100708

Leverandørens varenummer

GI135528

Typebeskrivelse

3100708

Antall stikkontakter:

0

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Antrasitt

Antall innbyggingsbokser:

1

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Bredde:

142 mm

Høyde:

1600 mm

Dybde:

75 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Energisøyler med lys fra Gira