GIRA - 1600mm 6xtom enhet Energisøyle aluminiumsfarget
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - Nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Andre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337355267
Elnummer
3100707
Leverandørens varenummer
GI135526
Typebeskrivelse
3100707
Antall stikkontakter
0
Med belysning
Nei
Brytefunksjon
Uten
Materiale
Andre
Farge
Aluminium
Antall innbyggingsbokser
1
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Gjennomsiktig
Nei
Bredde
142 mm
Høyde
1600 mm
Dybde
75 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Energisøyler med lys fra Gira