GIRA - 2pol GLED dimmer One RH - EKO50133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sensotec
EAN/GTIN
7020161501331
Elnummer
1400793
Leverandørens varenummer
EKO50133
Typebeskrivelse
1400793
ELKO One LED dimmer er utstyrt med en 2-polet bryter for dimming av lys i bad, vaskerom og andre steder hvor en 2-polet bryter er nødvendig. Brukergrensesnittet er en dreieknapp for å slå på/av og dimme opp/ned. Dimmeren kan brukes til LED-lamper, glødelamper, 230V halogenlamper og elektroniske transformatorer. Den integrerte 2-polede bryteren kobler fra både fase- og nøytrallederen fra lasten. Den har en nominell spenning på AC 230V ved 50 Hz. Den kan håndtere laster fra 0-400W (200W for LED). Dimmeren er designet for skjult montering. Produktet er renhvit med matt overflate (RAL9003). Leveres med senterplate, dimmeknapp og brukermanual i en eske. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO-seriene er utviklet ut fra nordiske installasjonsvaner. ELKO tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer fra standard til premium segment.


