GIRA - 2x Profil 55 hvit (lakkert) - GI136227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Loddrett
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337362272
Elnummer
1287713
Leverandørens varenummer
GI136227
Typebeskrivelse
Enpolet/endevender
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Loddrett
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Form:
Kvadratisk
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
Ja
Støtsikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


