GIRA - 769mm lyselement 3xstikkontakter BS Energisøyle antrasitt - GI134228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Med belysning - Ja
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Andre
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337342281
Elnummer
3100711
Leverandørens varenummer
GI134228
Typebeskrivelse
3100711
Antall stikkontakter:
2
Med belysning:
Ja
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
142 mm
Høyde:
769 mm
Dybde:
75 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44


