GIRA - 769mm lyselement 3xtom enhet Energisøyle aluminiumsfarget - GI134926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - Ja
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Andre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337349266
Elnummer
3100716
Leverandørens varenummer
GI134926
Typebeskrivelse
3100716
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
Ja
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Aluminium
Antall innbyggingsbokser:
3
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
0
Bredde:
142 mm
Høyde:
769 mm
Dybde:
75 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44


