GIRA - Adapterramme 50x50 kvadratisk Gira F100 renhvit - GI0282112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Med hengslet lokk - nei
Med plass til etikett - nei
Låsbar - nei
Dimensjoner - Kvadratisk 50 mm / kvadratisk 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337044758
Elnummer
1404695
Leverandørens varenummer
GI0282112
Typebeskrivelse
Diverse
Farge:
Hvit
Med hengslet lokk:
nei
Med plass til etikett:
nei
Låsbar:
nei
Dimensjoner:
Kvadratisk 50 mm / kvadratisk 50 mm
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
50 mm
Enhet høyde:
50 mm
Mellomplate for kvadratisk utsparring for apparater med avdekking (50 x 50 mm)


