GIRA - Avdekking antennestikkontakt Gira E22 edelstål - GI86920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Edelstål
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Midtplate
Løftering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337869207
Elnummer
6902835
Leverandørens varenummer
GI86920
Typebeskrivelse
Data/-tele-/signalkontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Edelstål
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20