Utgått

GIRA - Avdekking MF Nettverkskontakt 30° 2x Gira E22 aluminium - GI2640203

KopierKopier
GIRA - Avdekking MF Nettverkskontakt 30° 2x Gira E22 aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Aluminium

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337460213

Elnummer

6944012

Leverandørens varenummer

GI2640203

Typebeskrivelse

6944012

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Aluminium

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Avdekking MF Nettverkskontakt 30° 2x Gira E22 aluminium