GIRA - Avdekking TAE+stereo+USB System 55 antrasitt - GI27628

KopierKopier
GIRA - Avdekking TAE+stereo+USB System 55 antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - TAE

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337276289

Elnummer

6511031

Leverandørens varenummer

GI27628

Typebeskrivelse

Data/-tele-/signalkontakt

Anvendelse:

TAE

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Antrasitt

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

SENTERPLATE HØYTT.KONT. ANTRAS