GIRA - Avdekking Turtallsregulering System 55 aluminiumsfarget - GI65226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
DreieknappAvtrykk/indikering:
Symbol "Turtall"Anvendelse:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Symbol "Turtall"
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337652267
Elnummer
1472261
Leverandørens varenummer
GI65226
Typebeskrivelse
Deksler
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Symbol "Turtall"
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Aluminium
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


