Utgått

GIRA - Avdekking Turtallsregulering System 55 antrasitt - GI65228

KopierKopier
GIRA - Avdekking Turtallsregulering System 55 antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Turtall"

  • Anvendelse - Andre

  • Farge - Antrasitt

  • Scanbart symbol barrierefritt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337652281

Elnummer

1472263

Leverandørens varenummer

GI65228

Typebeskrivelse

Deksler

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Symbol "Turtall"

Anvendelse:

Andre

Farge:

Antrasitt

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Skrufeste

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

BR.FRONT HASTIGHETSREG. ANTR55