GIRA - Avdekkingsramme 2x Gira Esprit Linoleum brun
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337015949
Elnummer
1479308
Leverandørens varenummer
GI0212223
Typebeskrivelse
1479308
Antall enheter
2
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Andre
Farge
Andre
Antall enheter horisontalt
2
Antall enheter vertikalt
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
0
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for innfelt montasje
Nei
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
RAL-nummer (lignende)
0
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK05
Type feste
Klemfeste
Gira Esprit Linoleum er en kvalitetsramme som kombinerer linoleum og finér, og gir et moderne og elegant uttrykk. Rammene følger målene til Gira Espritserien og passer til System 55.