GIRA - Avdekkingsramme 3x Gira Esprit Linoleum lysegrå - GI0213220

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

3
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337015833

Elnummer

1479318

Leverandørens varenummer

GI0213220

Typebeskrivelse

1479318

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

3

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Gira Esprit Linoleum er en kvalitetsramme som kombinerer linoleum og finèr, og gir et moderne og elegant uttrykk. Rammene følger målene til Gira Espritserien og passer til System 55.

OBS:
Gira Esprit Linoleum/kryssfinèr er et naturprodukt laget av 5 lag med krysslagt finsk bjerk, festet med lim til farget linuleum. Mindre fargeavvik kan forekomme.