GIRA - Belysningsinnsats LED 2,6 mA rød Tilbehør - GI049710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Merkestrøm - 0,002 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337497103
Elnummer
1404431
Leverandørens varenummer
GI049710
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Rød
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Merkestrøm:
0,002 A
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
2,6 mA
LED-LYSENHET RØD 230VAC


