GIRA - Bevegelsesmelder Alu Knx 360 - GB31904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337319047
Elnummer
4547381
Leverandørens varenummer
GB31904
Typebeskrivelse
Sensorer
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
2,5 m
Maks rekkevidde i front:
8 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
0...0 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min


